CHF 581.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 629.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | MHW2 |
Funktion | Winkel |
Bohrungsdurchmesser | 20 mm |
Bedienung | Doppeltwirkend |
Hublänge | 0 mm |
Anschluss | M 5 |
Anzahl Greifbacken | 2 |
Wiederholgenauigkeit | +-0,2 |
Betriebsdruck | von 1.5 bis 7 bar |
Betriebstemperatur | von -10 bis 60 °C |