SMC

SMC Weichpolyurethan-Schlauch Rollenlänge 20m TUS1065B-20

  • ERIKS:12724752
  • Hersteller:TUS1065B-20
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 1065 (Außen-Ø 10 Innen-Ø 6.5)
▪ Farbe: B (Schwarz)
▪ Rollenlänge: 20m-Rolle
Zur Liste hinzufügen

CHF 122.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 132.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
TUS
Material Schlauch
Polyurethan
Innendurchmesser
6.5 mm
Außendurchmesser
10 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
6 bar
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C
Rollenlänge
20 m
Farbe
Schwarz