SMC

SMC Weichpolyolefin-Schlauch Rollenlänge 20m TPS1065W-20

  • ERIKS:12724692
  • Hersteller:TPS1065W-20
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 1065 (Außen-Ø 10 Innen-Ø 6.5)
▪ Farbe: W (weiß)
▪ Rollenlänge: 20m-Rolle
Zur Liste hinzufügen

CHF 81.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 88.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
TP
Typ
TPS
Material Schlauch
Polyolefin
Innendurchmesser
6.5 mm
Außendurchmesser
10 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
7 bar
Temperaturbereich
von -20 bis 80 °C
Rollenlänge
20 m
Farbe
Weiss