SMC

SMC Weichpolyolefin-Schlauch Rollenlänge 20m TPS0805BU-20

  • ERIKS:12724688
  • Hersteller:TPS0805BU-20
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 0805 (Außen-Ø8 Innen-Ø5)
▪ Farbe: BU (blau)
▪ Rollenlänge: 20m-Rolle
Zur Liste hinzufügen

CHF 60.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 65.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
TP
Typ
TPS
Material Schlauch
Polyolefin
Innendurchmesser
5 mm
Außendurchmesser
8 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
7 bar
Temperaturbereich
von -20 bis 80 °C
Rollenlänge
20 m
Farbe
Blau