SMC

SMC Weichpolyolefin-Schlauch Rollenlänge 100m TPS0604BU-100

  • ERIKS:12714204
  • Hersteller:TPS0604BU-100
Image 1
▪ Leitungen aus Weich-Polyolefinen
▪ Lieferbar in 6 verschiedenen Farben
▪ Lieferbar in Bündeln mit 20 m oder 100 m
▪ Anwendbar für Luft-, Gas- & Wasseranwendungen
Zur Liste hinzufügen

CHF 188.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 203.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
TP
Typ
TPS
Material Schlauch
Polyolefin
Innendurchmesser
4 mm
Außendurchmesser
6 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
7 bar
Temperaturbereich
von -20 bis 80 °C
Rollenlänge
100 m
Farbe
Blau