CHF 185.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 200.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | TRS |
Material Schlauch | PA (Nylon) |
Innendurchmesser | 8 mm |
Außendurchmesser | 12 mm |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 12 bar |
Temperaturbereich | von -20 bis 60 °C |
Rollenlänge | 20 m |
Farbe | Schwarz |