SMC

SMC Weichnylonschlauch rol20m TRS1065BU-20

  • ERIKS:12724817
  • Hersteller:TRS1065BU-20
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 1065 (Außen-Ø 10 Innen-Ø 6.5)
▪ Farbe: BU (blau)
▪ Rollenlänge: 20m-Rolle
Zur Liste hinzufügen

CHF 133.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 144.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
TRS
Material Schlauch
PA (Nylon)
Innendurchmesser
6.5 mm
Außendurchmesser
10 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
12 bar
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C
Rollenlänge
20 m
Farbe
Blau