SMC

SMC Weichnylonschlauch rol20m TRS0603W-20

  • ERIKS:12724813
  • Hersteller:TRS0603W-20
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 0603 (Außen-Ø 6 Innen-Ø 3)
▪ Farbe: W (weiß)
▪ Rollenlänge: 20m-Rolle
Zur Liste hinzufügen

CHF 62.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 67.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
TRS
Material Schlauch
PA (Nylon)
Innendurchmesser
3 mm
Außendurchmesser
6 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
12 bar
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C
Rollenlänge
20 m
Farbe
Weiss