SMC

SMC Weichnylonschlauch rol100m TRS0603B-100

  • ERIKS:24138746
  • Hersteller:TRS0603B-100
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 0603 (Außen-Ø 6 Innen-Ø 3)
▪ Farbe: B (Schwarz)
▪ Rollenlänge: 100m-Rolle
Zur Liste hinzufügen

CHF 314.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 339.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
TRS
Material Schlauch
PA (Nylon)
Innendurchmesser
3 mm
Außendurchmesser
6 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
12 bar
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C
Rollenlänge
100 m
Farbe
Schwarz