CHF 80.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 86.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | TS |
Material Schlauch | PA (Nylon) |
Innendurchmesser | 7.5 mm |
Außendurchmesser | 10 mm |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 10 bar |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
Rollenlänge | 20 m |
Farbe | Grün |