SMC

SMC Weichnylon-Schlauch Rollenlänge 20m TS0806Y-20

  • ERIKS:24138773
  • Hersteller:TS0806Y-20
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 0806 (Außen-Ø 8 Innen-Ø 6)
▪ Farbe: Y (gelb)
▪ Rollenlänge: 20m-Rolle
Zur Liste hinzufügen

CHF 52.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 56.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
TS
Material Schlauch
PA (Nylon)
Innendurchmesser
6 mm
Außendurchmesser
8 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
10 bar
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Rollenlänge
20 m
Farbe
Gelb