SMC

SMC Weichnylon-Schlauch Rollenlänge 20m TS0604G-20

  • ERIKS:24138763
  • Hersteller:TS0604G-20
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 0604 (Außen-Ø6 Innen-Ø4.)
▪ Farbe: G (Grün)
▪ Rollenlänge: 20m-Rolle
Zur Liste hinzufügen

CHF 37.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
TS
Material Schlauch
PA (Nylon)
Innendurchmesser
4 mm
Außendurchmesser
6 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
10 bar
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Rollenlänge
20 m
Farbe
Grün