SMC

SMC Weichnylon-Schlauch Rollenlänge 100m TS1612B-100

  • ERIKS:12724587
  • Hersteller:TS1612B-100
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 1612 (AußenØ 16 Innen-Ø 12)
▪ Farbe: B (Schwarz)
▪ Rollenlänge: 100m-Rolle
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'035.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'119.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
TS
Material Schlauch
PA (Nylon)
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
16 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
10 bar
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Rollenlänge
100 m
Farbe
Schwarz