SMC

SMC Weichnylon-Schlauch Rollenlänge 100m TS1209W-100

  • ERIKS:12724586
  • Hersteller:TS1209W-100
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 1209 (Außen-Ø 12 mm, Innen-Ø9)
▪ Farbe: W (weiß)
▪ Rollenlänge: 100m-Rolle
Zur Liste hinzufügen

CHF 491.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 531.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
TS
Material Schlauch
PA (Nylon)
Innendurchmesser
9 mm
Außendurchmesser
12 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
10 bar
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Rollenlänge
100 m
Farbe
Weiss