SMC

SMC Weichnylon-Schlauch Rollenlänge 100m TS0806W-100

  • ERIKS:12724582
  • Hersteller:TS0806W-100
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 0806 (Außen-Ø 8 Innen-Ø 6)
▪ Farbe: W (weiß)
▪ Rollenlänge: 100m-Rolle
Zur Liste hinzufügen

CHF 235.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 254.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
TS
Material Schlauch
PA (Nylon)
Innendurchmesser
6 mm
Außendurchmesser
8 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
10 bar
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Rollenlänge
100 m
Farbe
Weiss