SMC

SMC Weichnylon-Schlauch Rollenlänge 100m TS0604B-100

  • ERIKS:24138760
  • Hersteller:TS0604B-100
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 0604 (Außen-Ø6 Innen-Ø4.)
▪ Farbe: B (Schwarz)
▪ Rollenlänge: 100m-Rolle
Zur Liste hinzufügen

CHF 170.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 184.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
TS
Material Schlauch
PA (Nylon)
Innendurchmesser
4 mm
Außendurchmesser
6 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
10 bar
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Rollenlänge
100 m
Farbe
Schwarz