SMC

SMC Weichnylon-Schlauch Rollenlänge 100m TS0425W-100

  • ERIKS:12724580
  • Hersteller:TS0425W-100
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 0425 (Außen-Ø4 Innen-Ø2.5)
▪ Farbe: W (weiß)
▪ Rollenlänge: 100m-Rolle
Zur Liste hinzufügen

CHF 106.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 114.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
TS
Material Schlauch
PA (Nylon)
Innendurchmesser
2.5 mm
Außendurchmesser
4 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
10 bar
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Rollenlänge
100 m
Farbe
Weiss