Eriks
SMC

SMC Wasserabscheider AMG450C-F06D

  • ERIKS:24121944
  • Hersteller:AMG450C-F06D
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Gehäusegröße: 450C [78SCFM (2200l/Min)]
▪ Gewinde: F (G)
▪ Anschlussgröße: 06 (3/4)
▪ Zubehörteil: D (N.O. automatischer Kondensatablass)
▪ Gummimaterial: Standard
▪ Luftdruck: Standard
▪ Ablass ohne Ventilfunktion: Keine
▪ EIN-AUS Richtung: Standard
▪ Entfettung: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 297.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 321.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
AMG
Anschlusstyp
Parallel (G)
Anschluss
3/4 in
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Max. Betriebsdruck
1 MPa
Maximum Durchfluss
2,200 l/min