Eriks
SMC

SMC Wasserabscheider AMG450C-F04D

  • ERIKS:12642115
  • Hersteller:AMG450C-F04D
Image 1
▪ Wasserabscheider
▪ Abscheidegrad für Wassertropfen von 99 %
▪ Durchflusskapazität von 300 bis 12000 l/min (ANR)
▪ Anschlussgröße 1/8" bis 2"
▪ Option automatischer Kondensatablass N.C. oder N.O.
Zur Liste hinzufügen

CHF 296.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 320.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
AMG