SMC

SMC Wartungseinheit AC40C-F04G-A

  • ERIKS:13999897
  • Hersteller:AC40C-F04G-A
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 40
▪ Gewinde: F (G)
▪ Anschlussgröße: 04 (1/2)
▪ schwimmergerteuerter automatischer Kondensatablass: Keine
▪ Manometer: G [rundes Manometer (mit Grenzwertanzeige)]
▪ Anbauteil: ohne Befestigung
▪ Einstelldruck: 0,05 bis 0,7 MPa Einstellung
▪ Semi-Standard 1: Standard
▪ Semi-Standard 2: Standard
▪ Druckeinheit: Typenschild und Manometer in SI-Einheiten: MPa
Zur Liste hinzufügen

CHF 133.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 144.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
AC-A
Grösse
40
Funktion
Filter-Regler-Mikrofilter
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/2 in
Abscheidegrad
5 µm
Mit Manometer
Ja
Ablass
Manuell
Material Behälter
Polycarbonat
Strömungsrichtung
links ? rechts
Selbstentlüftend
Ja
Einsatztemperatur
von -5 bis 60 °C
Einstellbereich
0.05 - 0.7 Mpa