SMC

SMC Wartungseinheit AC40A-N04-A

  • ERIKS:13999588
  • Hersteller:AC40A-N04-A
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 40
▪ Gewinde: N (NPT)
▪ Anschlussgröße: 04 (1/2)
▪ schwimmergerteuerter automatischer Kondensatablass: Keine
▪ Manometer: Keine
▪ Anbauteil: ohne Befestigung
▪ Einstelldruck: 0,05 bis 0,7 MPa Einstellung
▪ Semi-Standard 1: Standard
▪ Semi-Standard 2: Standard
▪ Druckeinheit: Typenschild und Manometer in SI-Einheiten: MPa
Zur Liste hinzufügen

CHF 117.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 127.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
AC-A
Grösse
40
Funktion
Luftfilter-Regler-Druckluftöler
Anschlusstyp
NPT
Anschluss
1/2 in
Abscheidegrad
5 µm
Mit Manometer
Nein
Ablass
Manuell
Material Behälter
Polycarbonat
Strömungsrichtung
links ? rechts
Selbstentlüftend
Ja
Einsatztemperatur
von -5 bis 60 °C
Einstellbereich
0.05 - 0.7 Mpa