SMC

SMC Wartungseinheit AC40A-F04CG-B

  • ERIKS:13999539
  • Hersteller:AC40A-F04CG-B
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Gehäusegröße: 40
▪ Gewinde: F (G)
▪ Anschluss: 04 (1/2)
▪ schwimmergerteuerter automatischer Kondensatablass: C [schwimmergesteuerter Kondensatablass (NC)]
▪ Manometer /
Digitaler Druckschalter: G (rundes Manometer mit Grenzwertanzeige)
▪ Rückschlagventil: ohne
▪ Druckschalter: ohne
▪ 3/2-Wege Restdruckentlüftungsventil: ohne
▪ Einstelldruck: Standard (0.05 bis 0.85 MPa)
▪ Behältertyp +
Ablassventil für Öler: Standard (Polycarbonatbehälter + Öler ohne Ablassventil)
▪ Behälterschutz: ohne
▪ Filter-Regler Ablassanschluss: Standard
▪ Entlüftungsmechanismus: mit Sekundärentlüftung
▪ Durchflussrichtung: Standard (Durchflussrichtung: Links->Rechts)
▪ Ablassventil mit Schlauchtülle: ohne Schlauchtülle
▪ Druckeinheit: Standard (Typenschild, Warnschild für Behälter und Manometer: MPa)
Zur Liste hinzufügen

CHF 161.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 174.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
AC-B