SMC

SMC Wartungseinheit AC40-F03G-A

  • ERIKS:13999320
  • Hersteller:AC40-F03G-A
Image 1
Produkteigenschaften▪ Größe: 40▪ Gewinde: F (G)▪ Anschlussgröße: 03 (3/8)▪ schwimmergerteuerter automatischer Kondensatablass: Keine▪ Manometer: G [rundes Manometer (mit Grenzwertanzeige)]▪ Anbauteil: ohne Befestigung▪ Einstelldruck: 0,05 bis 0,7 MPa Einstellung▪ Semi-Standard 1: Standard▪ Semi-Standard 2: Standard▪ Druckeinheit: Typenschild und Manometer in SI-Einheiten: MPa
Zur Liste hinzufügen

CHF 128.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 139.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
AC-A
Grösse
40
Funktion
Luftfilter-Regler-Druckluftöler
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
3/8 in
Abscheidegrad
5 µm
Mit Manometer
Ja
Ablass
Manuell
Material Behälter
Polycarbonat
Strömungsrichtung
links ? rechts
Selbstentlüftend
Ja
Einsatztemperatur
von -5 bis 60 °C
Einstellbereich
0.05 - 0.7 Mpa