SMC

SMC Wartungseinheit AC30A-F03DG-B

  • ERIKS:14207616
  • Hersteller:AC30A-F03DG-B
Image 1
▪ Filter-Regler + Öler.
▪ Baugröße: 20, 30, 40, 50, 60.
▪ Gewindegröße: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1.
▪ max. Betriebsdruck: 1.0 MPa.
▪ Anbauteil.
Zur Liste hinzufügen

CHF 122.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 132.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
AC-B
Grösse
30
Funktion
Luftfilter-Regler-Druckluftöler
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
3/8 in
Abscheidegrad
5 µm
Mit Manometer
Ja
Ablass
Automatisch
Material Behälter
Polycarbonat
Strömungsrichtung
links ? rechts
Selbstentlüftend
Ja
Einsatztemperatur
von -5 bis 60 °C
Einstellbereich
0.05 - 0.85 Mpa