

CHF 94.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 102.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | AC |
Grösse | 30 |
Funktion | Luftfilter-Regler-Druckluftöler |
Anschlusstyp | BSPP (G) |
Anschluss | 1/4 in |
Abscheidegrad | 5 µm |
Mit Manometer | Nein |
Ablass | Manuell |
Material Behälter | Polycarbonat |
Strömungsrichtung | links ? rechts |
Selbstentlüftend | Ja |
Einstellbereich | 0.05 - 0.7 Mpa |