SMC

SMC Wartungseinheit AC20-F02C

  • ERIKS:24114312
  • Hersteller:AC20-F02C-B
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 20 (1/8)
▪ Gewinde: F [G (PF)]
▪ Anschlussgröße: 02 (1/4)
▪ Zubehörteil: C [schwimmergesteuerter Kondensatablass (NC)]
▪ Manometer: Keine
▪ Anbauteil: ohne Befestigung
▪ Option 1: 0.85MPa
▪ Option 2: Polycarbonat
▪ Option 3: Mit Ablassventil
▪ Option 4: mit Sekundärentlüftung
▪ Option 5: Durchflussrichtung: von links nach rechts
▪ Druckeinheit: Typenschild und Manometer in SI-Einheiten: MPa
Zur Liste hinzufügen

CHF 91.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 98.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
AC
Grösse
20
Funktion
Luftfilter-Regler-Druckluftöler
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/4 in
Abscheidegrad
5 µm
Mit Manometer
Nein
Ablass
Automatisch
Material Behälter
Polycarbonat
Strömungsrichtung
links ? rechts
Selbstentlüftend
Ja
Abschließbar
Nein
Einstellbereich
0.05 - 0.7 Mpa