

CHF 91.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 98.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | AC-A |
Grösse | 20 |
Funktion | Luftfilter-Regler-Druckluftöler |
Anschlusstyp | BSPP (G) |
Anschluss | 1/8 in |
Abscheidegrad | 5 µm |
Mit Manometer | Nein |
Ablass | Automatisch |
Material Behälter | Polycarbonat |
Strömungsrichtung | links ? rechts |
Selbstentlüftend | Ja |
Einsatztemperatur | von -5 bis 60 °C |
Einstellbereich | 0.05 - 0.7 Mpa |