SMC

SMC Wartungseinheit AC10A-M5

  • ERIKS:24114299
  • Hersteller:AC10A-M5-A
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 10 (M5)
▪ Gewinde: M Gewinde, Rc(PT)
▪ Anschlussgröße: M5
▪ Zubehörteil: Keine
▪ Anbauteil: Keine
▪ Option 1: 0.85MPa
▪ Option 2: Polycarbonat
▪ Option 3: Mit Ablassventil
▪ Option 4: mit Sekundärentlüftung
▪ Option 5: Durchflussrichtung: von links nach rechts
▪ Druckeinheit: Typenschild und Manometer in SI-Einheiten: MPa
Zur Liste hinzufügen

CHF 46.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 50.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
AC
Grösse
10
Funktion
Luftfilter-Regler-Druckluftöler
Anschlusstyp
Metrisch
Anschluss
M5 mm
Abscheidegrad
5 µm
Mit Manometer
Nein
Ablass
Manuell
Material Behälter
Polycarbonat
Strömungsrichtung
links ? rechts
Selbstentlüftend
Ja
Abschließbar
Nein
Einstellbereich
0.05 - 0.85 Mpa