SMC

SMC Vzm550-01-32g ventiel 5/2 mechanisch bed

  • ERIKS:24141646
  • Hersteller:VZM550-01-32G
Image 1
▪ Medium: Luft, Edelgas
▪ Betriebsdruck: 0,15 bis 0,7 MPa
▪ Umgebungs- und Medientemperatur: 5° bis 60°C (ohne gefrieren)
▪ Effektiver Querschnitt (mm²): 10,9
▪ Anschlussgröße: Hauptventil Rc(PT) 1/8, Pilotventil (EXH) M5
Zur Liste hinzufügen

CHF 65.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 70.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC