SMC

SMC Vx3324-02-5d1 ventiel 3/2 1/4' orif. 2.

  • ERIKS:24141550
  • Hersteller:VX3324-02-5D1
Image 1
▪ Direktbetätigtes 3/2-Wege-Elektromagnetventil
▪ Max. Betriebsdruck (MPa): Wasser, Luft, Öl 2.0; Dampf 1.0
▪ Reduzierung der Leistungsaufnahme (DC-Ausführung): VX31: 6W?4.5W, VX32: 8W?7W, VX33: 11.5W?10.5W
▪ Schutzklasse entspricht IP65
▪ Flammbeständig gemäß UL94V-0
Zur Liste hinzufügen

CHF 79.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 86.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC