SMC

SMC Vx3323-00-4dr1 magneetventiel 3/2 no 220

  • ERIKS:24141549
  • Hersteller:VX3323-00-4DR1
Image 1
▪ Direktbetätigtes 3/2-Wege-Elektromagnetventil für Mehrfachanschlussplatte
▪ Max. Betriebsdruck (MPa): 2,0
▪ Durchfluss-Kenndaten: 1,45 ~ 9 mm²
▪ Nennspannung: 48, 100, 200, 110, 220, 230, 240VAC; 12, 24VDC
Zur Liste hinzufügen

CHF 79.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 86.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC