Eriks
SMC

SMC Vr1211f-23 en-ventiel

  • ERIKS:24141044
  • Hersteller:VR1211F-23
Image 1
▪ UND-Ventil mit Steckverbindung
▪ Max. Betriebsdruck: 1 MPa (145 psi)
▪ Mind. Betriebsdruck: 0,05 MPa (7 psi)
▪ Prüfdruck: 1,5 MPa
▪ Umgebungs- und Medientemperatur: 5° bis 60°C (23° bis 140°F) (with no freezing)
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC