Eriks
SMC

SMC Volumenstromverstärker IL100-N02-L

  • ERIKS:14000951
  • Hersteller:IL100-N02-L
Image 1
▪ Wenn der Leitungsabstand zwischen der Druckerzeugung und den Verbrauchern lang ist oder wenn Komponenten mit hohem Luftverbrauch eingesetzt werden. Trägt zu einer wesentlichen Beschleunigung der Stellgeschwindigkeit bei
▪ Anschlussgrößen: 1/4, 3/8
▪ Luftverbrauch: 3 l/min oder weniger
▪ Optionen: für hohe Temperaturen (-5 bis 100 °C) / für niedrige Temperaturen (-30 bis 60 °C) / kupferfrei.
Zur Liste hinzufügen

CHF 170.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 184.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
IL100
Mit Manometer
Nein