Eriks
SMC

SMC Volumenstromverstärker IL100-02

  • ERIKS:14000947
  • Hersteller:IL100-02
Image 1
▪ Wenn der Leitungsabstand zwischen der Druckerzeugung und den Verbrauchern lang ist oder wenn Komponenten mit hohem Luftverbrauch eingesetzt werden. Trägt zu einer wesentlichen Beschleunigung der Stellgeschwindigkeit bei
▪ Anschlussgrößen: 1/4, 3/8
▪ Luftverbrauch: 3 l/min oder weniger
▪ Optionen: für hohe Temperaturen (-5 bis 100 °C) / für niedrige Temperaturen (-30 bis 60 °C) / kupferfrei.
Zur Liste hinzufügen

CHF 162.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 175.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
IL100
Mit Manometer
Nein