SMC

SMC Vfm350-02-30b ventiel 5/2 mechanisch bed

  • ERIKS:24140529
  • Hersteller:VFM350-02-30B
Image 1
▪ Medium: Luft, Edelgas
▪ Betriebsdruckbereich: 0,15 bis 0,9 MPa
▪ Effektiver Querschnitt (Cv): 18 mm 2 (1,0)
▪ Max. Frequenz (mechanischer Betrieb):
▪ max. 300 c.p.m.
▪ Gewicht (Standard): 260 g
Zur Liste hinzufügen

CHF 90.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 98.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC