SMC

SMC Vf3330k-5yod1-02f Ventil el. 5/3 cc 1/4"

  • ERIKS:12405750
  • Hersteller:VF3330K-5YOD1-02F
Image 1
▪ 5/2-, 5/3-Wege-Elektromagnetventil
▪ Reduzierung der Leistungsaufnahme: 1.55W standard, 0.55W mit Energiesparschaltkreis
▪ Mit Vollweggleichrichter (AC)
▪ Umgebungstemperatur: Max. 50°C
▪ Schutzart: staubgeschützt
Zur Liste hinzufügen

CHF 204.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 220.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC