SMC

SMC Vf3130-5yo1-02f-q magneetventiel 5/2 dc2

  • ERIKS:24145124
  • Hersteller:VF3130-5YO1-02F
Image 1
▪ 5/2-, 5/3-Wege-Elektromagnetventil
▪ Reduzierung der Leistungsaufnahme: 1.55W standard, 0.55W mit Energiesparschaltkreis
▪ Mit Vollweggleichrichter (AC)
▪ Umgebungstemperatur: Max. 50°C
▪ Schutzart: staubgeschützt
Zur Liste hinzufügen

CHF 106.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 114.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC