Eriks
SMC

SMC Verteilerstück mini M-5M

  • ERIKS:24128559
  • Hersteller:M-5M
Image 1
Produkteigenschaften▪ Modell: M-5M (Anschlussgröße M5X0.8, Mehrfachanschlussplatte)
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.81inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
M/MS
Material
Messing, vernickelt
Form
Verteiler
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPT (R)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/8
Gewindeanschluss 2
Innengewinde (M)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
M 5x0.8