CHF 6.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | KR |
Typ | Union Elbow |
Hersteller ID | KRL12-00 |
Form | L-förmig |
Material | PBT |
Schlauch Außendurchmesser | 12 mm |
Betriebsdruck | von 10 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von -5 bis 60 °C |
Medium | Luft, Wasser |
Material Dichtung | NBR |
Material Lösering | PBT |
Verlängert | Nein |
Gewicht | 21 g |
D | 20.9 mm |
L | 28.5 mm |
M | 22 |