Eriks
SMC

SMC Verschraubungswinkel, KRL06-00, KR Serie, L-förmig, 6 mm Rohr OD

  • ERIKS:24127778
  • Hersteller:KRL06-00
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: Ø6 mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KR
Typ
Union Elbow
Hersteller ID
KRL06-00
Form
L-förmig
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Betriebsdruck
von 10 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
PBT
Material Mutter
C3604BD
Verlängert
Nein
Gewicht
6 g
D
12.8 mm
L
20 mm
M
17