Eriks
SMC

SMC Verschraubungswinkel, KQG2L16-00, KQG2 Serie, L-förmig, 16 mm Rohr OD

  • ERIKS:13247497
  • Hersteller:KQG2L16-00
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: 16 (Ø16)
Zur Liste hinzufügen

CHF 70.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 76.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQG2
Typ
Union Elbow
Hersteller ID
KQG2L16-00
Form
L-förmig
Material
Edelstahl 316 (1.4401)
Schlauch Außendurchmesser
16 mm
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 150 °C
Medium
Luft, Wasser, Dampf
Material Dichtung
FPM (FKM)
Material Lösering
Edelstahl 316 (1.4401)
Material Klemmring
Edelstahl 316 (1.4401)
Material Mutter
Edelstahl 316 (1.4401)
Verlängert
Nein
Gewicht
59.7 g
D
24.6 mm