Eriks
SMC

SMC Verschraubungswinkel, KQB2L04-00, KQB2 Serie, L-förmig, 4 mm Rohr OD

  • ERIKS:14204198
  • Hersteller:KQB2L04-00
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: 04 (Rc Ø4)
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQB2
Typ
Union Elbow
Hersteller ID
KQB2L04-00
Form
L-förmig
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 150 °C
Medium
Luft, Wasser
Material Dichtung
FPM (FKM)
Material Lösering
Edelstahl 304
Material Mutter
C3604
Verlängert
Nein
Gewicht
7.4 g
D
9.1 mm
L
14.6 mm
M
12.6
N
3.2 mm