CHF 2.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.84inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | KQ2 |
Typ | Union Elbow |
Hersteller ID | KQ2L06-00A |
Form | L-förmig |
Material | PBT |
Schlauch Außendurchmesser | 6 mm |
Betriebsdruck | von -1 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von -5 bis 60 °C |
Medium | Luft, Wasser |
Material Dichtung | NBR |
Material Lösering | POM |
Material Klemmring | Edelstahl 304 |
Material Einschraubzapfen | Messing |
Verlängert | Nein |
Gewicht | 2.7 g |
D | 10.4 mm |
L | 16.3 mm |
M | 13.3 |
N | 3.2 mm |