Eriks
SMC

SMC Verschraubungswinkel, KGL10-00, KG Serie, L-förmig, 10 mm Rohr OD

  • ERIKS:24126028
  • Hersteller:KGL10-00
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Modell: KGL10-00 (Verwendbare Schlauchgröße Außen-Ø10)
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KG
Typ
Union Elbow
Hersteller ID
KGL10-00
Form
L-förmig
Material
Edelstahl 301, PBT
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Betriebsdruck
von 10 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Mutter
Edelstahl 303
Verlängert
Nein
Gewicht
17 g
D
18.2 mm
L
26.5 mm