CHF 10.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.96inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | KQ2 |
Typ | Union "Y" |
Hersteller ID | KQ2UD04-06A |
Form | Y-Form |
Material | PBT |
Schlauch Außendurchmesser Ungleich | 4 x 6 mm |
Betriebsdruck | von -1 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von -5 bis 60 °C |
Medium | Luft, Wasser |
Material Dichtung | NBR |
Material Lösering | POM |
Material Klemmring | Edelstahl 304 |
Material Einschraubzapfen | Messing |
Verlängert | Nein |
Gewicht | 5.4 g |
D1 | 8.2 mm |
D2 | 10.4 mm |
L1 | 29.2 mm |
L2 | 18.2 mm |
N | 3.2 mm |