SMC

SMC Verschraubung "Y", KQ2U04-00A, KQ2 Serie, Y-Form, 4 mm Rohr OD

  • ERIKS:12230561
  • Hersteller:KQ2U04-00A
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: ø4 mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.36inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
Union "Y"
Hersteller ID
KQ2U04-00A
Form
Y-Form
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Einschraubzapfen
Messing
Verlängert
Nein
Gewicht
2.9 g
D
8.2 mm
L1
29 mm
L2
18.2 mm
M
13.3
N
3.2 mm