CHF 7.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | KQ2 |
Typ | Union "Y" |
Hersteller ID | KQ2U03-00A |
Form | Y-Form |
Material | PBT |
Schlauch Außendurchmesser | 5/32 in |
Betriebsdruck | von -1 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von -5 bis 60 °C |
Medium | Luft, Wasser |
Material Dichtung | NBR |
Material Lösering | POM |
Material Klemmring | Edelstahl 304 |
Material Einschraubzapfen | Messing |
Verlängert | Nein |
Gewicht | 2.9 g |
D | 8.2 mm |
L1 | 29 mm |
L2 | 18.2 mm |
M | 13.3 |
N | 3.2 mm |