Eriks
SMC

SMC Verschlussstopfen aus rostfreiem Stahl 316 KQG2P-10

  • ERIKS:14157546
  • Hersteller:KQG2P-10
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: 10 (Rc Ø10)
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQG2
Typ
KQG2P
Hersteller ID
KQG2P-10
Form
Gerade Form
Material
Edelstahl 316 (1.4401)
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 150 °C
Material Dichtung
FKM
Material Lösering
Edelstahl 316 (1.4401)
Material Klemmring
Edelstahl 316 (1.4401)