Eriks
SMC

SMC Verschlussstopfen aus rostfreiem Stahl 316 KQG2P-06

  • ERIKS:13460669
  • Hersteller:KQG2P-06
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: 06 (Rc Ø6)
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQG2
Typ
KQG2P
Hersteller ID
KQG2P-06
Form
Gerade Form
Material
Edelstahl 316 (1.4401)
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 150 °C
Material Dichtung
FKM
Material Lösering
Edelstahl 316 (1.4401)
Material Klemmring
Edelstahl 316 (1.4401)