CHF 4.53/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | KQ2 |
Typ | Different Diameter Union “Y” |
Hersteller ID | KQ2U23-04A |
Form | Y-Form |
Material | PBT |
Schlauch Außendurchmesser Ungleich | 3.2 x 4 mm |
Betriebsdruck | von -1 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von -5 bis 60 °C |
Medium | Luft, Wasser |
Material Dichtung | NBR |
Material Lösering | POM |
Material Klemmring | Edelstahl 304 |
Material Einschraubzapfen | Messing |
Verlängert | Nein |
Gewicht | 2.7 g |
D1 | 7.1 mm |
D2 | 8.2 mm |
L1 | 28.9 mm |
L2 | 18 mm |
N | 3.2 mm |